曜日別特売

50x54mm刷毛

50x54mm刷毛 - エスコ

三味糸を使用し、金属類を一切含んでいません。
静電気が帯電しにくく、器具の防爆洗浄や塗装用に最適です。

材質(毛)馬毛毛丈(mm)54玉厚(mm)21種類刷毛材質(柄部)主な用途掃除用・塗装用毛色茶色刷毛幅(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44099826EA642PB-1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする