曜日別特売

228x295x980mmショベル(先丸・木柄OD色/6本)

228x295x980mmショベル(先丸・木柄OD色/6本) - エスコ
材質先端:スチール、柄:木全長(mm)980質量(kg)1.6(1本あたり)先端サイズ228×295mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44099966EA650BG-101
オープン
15,100
16,610(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする