エスコ
125x225mm/1486mmショベル・穴掘(ファイバーG柄)
用途
ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業
材質
先端:スチール、 柄:ファイバーグラス
質量(kg)
4.2
サイズ
143(W)×122(D)×1486(L)mm
先端サイズ
125×225mm
開き幅(mm)
155mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44099984
EA650DC-3B
オープン
¥
16,300
¥
17,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください