曜日別特売

12-690Vボルトテスター

12-690Vボルトテスター - エスコ
仕様LEDディスプレイでどの位置からも測定結果を確認することができます。付属品測定子プロテクター、 測定子キャップサイズ78(W)×35(D)×280(H)mm電源単4電池×2本(付属)コード長さ(m)1200mm検知範囲12/690V(AC/DC)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44102513EA707DL-2
オープン
11,200
12,320(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする