エスコ
クランプメーター(デジタル)
仕様
テストリード付
サイズ
95(W)×40(D)×250(H)mm
機能
導通、ダイオード、ホールド、 最大・最小値表示
静電容量
51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
クランプ径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44102617
EA708AE-1
単4電池×3本(付属)
32mm
385g
オープン
¥
33,000
¥
36,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください