エスコ
アナログ絶縁抵抗計
仕様
JIS準拠の低圧用アナログ絶縁抵抗計
付属品
テストリード、携帯ケース
サイズ
99(W)×43(D)×144(H)mm
定格電圧
500V
使用温湿度範囲
0/43℃80%RH以下 (結露のないこと)
直流電圧
0/60V 許容差:最大目盛値の±5%
保存温湿度範囲
‐10/50℃70%RH以下 (結露のないこと)
許容差保証温湿度範囲
23±5℃75%RH以下 (結露のないこと)
安全規格
IEC61010-1過電圧カテゴリ3、600V
使用環境条件
高度2000m以下環境汚染度2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電圧(V)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44102757
EA709G-13B
0/600V 許容差:最大目盛値の±5% (正弦波交流50/60Hz)
6LR61(9Vアルカリ乾電池)×1個(内蔵)
オープン
¥
24,800
¥
27,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください