[アナログ]絶縁抵抗計

[アナログ]絶縁抵抗計 - エスコ
仕様国際安全規格CEマークを取得付属品テストリ‐ド、携帯ケ‐ス、 ピンキャップ測定範囲0/1000MΩサイズ99(W)×43(D)×144(H)mm電圧DCV:60V目盛0.5/1/500/1000MΩ最大消費電力(W)2.0W/2.8W (MΩレンジにて)使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 結露のないこと許容差【絶縁抵抗(MΩ)】 第一有効測定範囲: 指示値の±5%以内 第二有効測定範囲: 指示値の±10%以内 0、∞目盛: 目盛長さの±0.7%以内 無負荷電圧: 定格測定電圧の‐0%/+25%以内 定格電流:1/1.2mA以内 短絡電流:2.9mA以下 【交流電圧(ACV)】 最大目盛値の±5%以内 (正弦波交流:50/60Hz) 【直流電圧(DCV)】 最大目盛値の±5%以内保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 結露のないこと許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 結露のないこと使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44102775EA709G-15A606009V形アルカリ電池×1個(付属)
オープン
21,800
23,980(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする