エスコ
140x152x31mm温度・湿度計
仕様
熱中症等の注意目安レベルをカラーゾーンの濃淡で表示
材質
樹脂
測定範囲
温度:0/‐50℃ 湿度:20/90%RH
サイズ
140×152×31mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44104035
EA728EB-65
オープン
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください