曜日別特売

無線微差圧計

無線微差圧計 - エスコ
測定範囲差圧:‐120/120Pa、 風速:0.1/14m/s、 絶対圧:700/1100hPa仕様測定値を無線でスマートフォンに表示付属品USBケーブル、 キャリングケースサイズ85(W)×35(D)×150(H)mm電源単3電池×4本(付属)精度差圧:測定値の±2%+0.5Pa(+22℃/1013hPa時)、 絶対圧:±3hPa分解能差圧:0.001Pa、 風速:0.01m/s、 絶対圧:0.1hPa機能最大・最小値表示、 メモリ付(PCと接続可)、 風速演算、 本体とピトー管(別売)と接続して風速演算可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44104105EA729SX-13
オープン
195,000
214,500(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする