x25マイクロスコープ(ペン型)

x25マイクロスコープ(ペン型) - エスコ
倍率25倍仕様倒立像観察(上下左右が逆に見えます。)サイズ15×13×129mm材質(本体)真鍮質量(g)16レンズ光学ガラスコートレンズ アクロマート設計 (色収差・歪曲収差補正レンズ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44104473EA755AE-31A
オープン
11,300
12,430(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする