エスコ
x5.0/50mmルーペ(ライト付)
0.5mmと1/32インチスケール付 (測定範囲25mm)
倍率
5倍
仕様
暗所でも使えるLEDライト付の高倍率レンズの手持ちルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。
サイズ
190×66×62mm
質量(g)
257
電源
単2電池2本(別売)
レンズ径(Φmm)
50mm
光源
LED球
材質(レンズ)
ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44104534
EA756AG-8A
オープン
¥
5,380
¥
5,918
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください