エスコ
x3.5/80mmルーペ(ライト付)
倍率
3.5倍
仕様
ガラスレンズ
サイズ
250×121×70mm
電源
単2電池2本(別売)
レンズ径(Φmm)
80mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44104559
EA756AG-10A
オープン
¥
5,380
¥
5,918
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください