エスコ
x12/36mm双眼鏡(手振れ防止)
倍率
12倍
仕様
光学式手ブレ補正機構搭載
付属品
ケース、ストラップ、 接眼レンズキャップ
サイズ
127×174×70(H)mm
電源
単3形乾電池×2本(別売)
最短合焦距離
6m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44104656
EA757AG-30A
オープン
¥
126,100
¥
138,710
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください