エスコ
[LR44x4個]ポケットライト/LED(防爆構造/レンズ付)
仕様
レンズ2枚付属(赤色、緑色)
サイズ
直径30×68mm
光源
LED球
ヘッド径(Φmm)
25mm
使用電池
LR44電池×4個(付属)
電池寿命
約4.25時間
ボディーカラー
イエロー
明るさ
12ルーメン
防水性
IPX4
照射距離(m)
17m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44105033
EA758VL-2A
オープン
¥
4,750
¥
5,225
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください