AC100V/8.2W/E26電球/LED(電球色)

AC100V/8.2W/E26電球/LED(電球色) - エスコ
消費電力8.2W全光束(Lm)810ルーメン仕様クリア電球のようなきらめく明かりを演出します。電圧100V口金E26定格寿命(時間)40,000時間光色電球色電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44105268EA758XR-526
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする