エスコ
647-1870mmビデオ用三脚
縮長(mm)
710
仕様
クイックシューでカメラの着脱が楽
材質
アルミ
段数
4段+2段
耐荷重(kg)
1
伸長(mm)
1870
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44105679
EA759EX-121
オープン
¥
17,800
¥
19,580
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください