エスコ
16GBマイクロSDHCメモリーカード
容量(GB)
16
仕様
SD変換アダプタ付属
サイズ
15.0(W)×1.0(D)×11.0(H)mm
転送速度(Mbps)
読み出し:45MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。
メモリ規格
microSDHC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44105968
EA759GL-15D
オープン
¥
1,930
¥2,123
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください