エスコ
128GBマイクロSDXCメモリーカード
容量(GB)
128
仕様
SD変換アダプタ付属
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15.0×1.0×11.0
転送速度(Mbps)
読み出し:45MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。
メモリ規格
microSDXC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44105995
EA759GL-18D
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください