エスコ
AC100V照明ライト/LED(クリップ式)
付属品
ACアダプター
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
約270(アダプターを除く)
電源
AC100V
コード長さ(m)
約1.5m(ON/OFFスイッチを含む)
消費電力
約5W
アーム長さ(mm)
約260mm
光源
白色LED(約6,000K)
明るさ
約1,450lx
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44107298
EA761XB-101A
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください