※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC100V照明ライト/LED(クリップ式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44107298 品番EA761XB-101A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
付属品ACアダプター 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)約270(アダプターを除く) 電源AC100V コード長さ(m)約1.5m(ON/OFFスイッチを含む) 消費電力約5W アーム長さ(mm)約260mm 光源白色LED(約6,000K) 明るさ約1,450lx

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする