曜日別特売

245x45x60mmマグネットフック

245x45x60mmマグネットフック - エスコ245x45x60mmマグネットフック - エスコ245x45x60mmマグネットフック - エスコ245x45x60mmマグネットフック - エスコ245x45x60mmマグネットフック - エスコ245x45x60mmマグネットフック - エスコ
耐荷重(kg)2材質スチール(粉体塗装)仕様印鑑などの小物が置けるトレー付で便利です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×60口幅(mm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
口幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44107989EA762FG-510216245×45×60
オープン
2,000
2,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする