エスコ
[単4x2本]ワイヤレス光学式マウス(レッド)
色
赤
質量(g)
30
接続方式
無線
対応機種
Windows10・8.1・8・7・Vista・XP、MacOS10・12、MacOSX(10.3以降)
分解能
1000カウント/インチ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
41×78×33
使用電池
単4電池×2本(付属)
インターフェイス
Bluetooth
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44108549
EA764AA-142
オープン
¥
5,600
¥6,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください