エスコ
850x370x240-780mmアイロン台
仕様
スチーム・ドライ・スプレー兼用
色
シャンパンゴールド
サイズ
257(W)×153(D)×230(H)mm
コード長さ(m)
1.6m
消費電力
1200W
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44108655
EA763AN-35
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください