エスコ
720x400mアイロンマット
仕様
面倒な霜取りの手間がいらないファン式
付属品
クリアバスケット、スライドクリアバスケット、アルミトレイ、蒸発皿
質量(kg)
33
容量
113L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460(W)×585(D)×1110(H)mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44108698
EA763AN-72
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640