エスコ
152x99x301mm/2.2Lポット
ワンタッチオープン、ボタンロック付
氷もラクラク入る口径50mmの大きい口です。
片手でオープンできます。
耐衝撃フルカバーポーチ
材質
ステンレス製
容量
1L
寸法(mm)
100×100×300mm
質量(g)
585
保冷効力(℃)
9℃以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44109109
EA763AZ-132
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください