エスコ
ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー
仕様
ワイヤレスマイクが2本同時に使えます。
サイズ
297×133×152(H)mm
電源
ACアダプター又は単3電池×6本(別売)
周波数特性
180Hz/15kHz
最大出力
20W(10W+10W)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44109197
EA763CJ-3
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください