エスコ
[防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー
大型スピーカーユニット搭載。十分な音量を発揮します。
仕様
マイク:単一指向性 感度レベル:-54~-58dB コード長:1m 重量:21g
質量(g)
290
電源
単3電池×4本(別売)
最大出力(W)
16
周波数特性
80Hz~12kHz
本体サイズ(mm)
141×40×105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44109224
EA763CJ-8
オープン
¥
25,100
¥
27,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください