曜日別特売

1mUSBケーブル(CCタイプ/3A)

1mUSBケーブル(CCタイプ/3A) - エスコ
USBタイプUSB3.1ブラック仕様コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス対応機種USB3.0Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン及びUSB3.1Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン周辺機器変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44109644EA764AC-41Type-Cオス - Type-Cオス1ブラック
オープン
4,540
4,994(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする