エスコ
1mUSBケーブル(CCタイプ/5A)
USBタイプ
USB3.1
色
ブラック
仕様
コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
Type-Cオス - Type-Cオス
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44109653
EA764AC-42
1
オープン
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください