エスコ
3mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)
ケーブル長(m)
3
色
ブラック&ホワイト
仕様
カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。
規格
CAT7
構造
より線(撚線)
コネクタ形状
RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)
ケーブル外径(Φmm)
5
結線方式
ストレート結線
伝送帯域(MHz)
600
爪折れ防止
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44109818
EA764BA-130A
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください