エスコ
ペーハー計(ペン型)
測定範囲
pH:2.0/12.0pH 温度:0.0/50.0℃
仕様
3点キャリブレーション機能 (pH4.01・pH6.86・pH9.18またはpH10.01)
付属品
ハンドストラップ
サイズ
直径38×171mm
質量(g)
82g
電源
LR44×4個(付属)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44110073
EA776AM-3
オープン
¥
14,200
¥
15,620
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください