エスコ
ペーハー計(ペン型)
測定範囲
pH:2.00/12.00pH 温度:0.0/50.0℃
分解能
pH:0.01pH、温度:0.1℃
仕様
3点キャリブレーション機能 (pH4.01、pH6.86、pH10.01)
サイズ
37(W)×42(D)×150(H)mm
質量(g)
77g
電源
CR2032×2個(付属)
測定精度
pH:±0.2pH、温度:±0.6℃ (at20/30℃)、 ±0.8℃(上記以外)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44110098
EA776AM-5
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください