エスコ
64x154x39mm[電波]置時計(100V交流式)
寸法(mm)
154×39×64
仕様
電波受信機能
付属品
専用ACアダプター バックアップ電池
質量(g)
135
電源
交流電源(専用ACアダプター使用) バックアップ電池(CR2032)×1個(付属)
表示方式
デジタル
周波数
40kHz/60kHz自動選局
材質(フレーム)
プラスチック枠(黒塗装) 前面:ガラス
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44111297
EA798CT-61B
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください