125x4mmオフセット砥石(コンクリート用/5枚)

125x4mmオフセット砥石(コンクリート用/5枚) - エスコ
用途コンクリート、石材のバリ取り、粗研削に適合材コンクリート粒度#16寸法(mm)直径125×4×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])11000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
最大回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44111735EA809Z-12直径125×4×22mm穴11000
オープン
3,130
3,443(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする