エスコ
100x2mm/AC120フレキシブル砥石(5枚)
柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途
一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに
粒度
AC120
穴径(Φmm)
15
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
13690
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
直径100×2×15穴
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44111796
EA809ZA-1120
オープン
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください