100x15mm/WA60フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/5枚

100x15mm/WA60フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/5枚 - エスコ
用途ステンレス鋼の研磨作業用粒度WA60寸法(mm)直径100×2×15mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])13100適合材ステンレス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44111805EA809ZJ-160
オープン
1,620
1,782(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする