エスコ
LED作業灯
保護等級
IP54(本体のみ)
消費電力
27W
コード長さ(m)
5m
仕様
防雨型(屋内・屋外兼用)
材質
本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ)
寸法(mm)
197×344×379mm
電源
AC100V
電球
LED球
色温度
6500K
電線仕様
VCT0.75×3心
配光角度(°)
120°
明るさ
3000ルーメン
演色指数(Ra)
Ra83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44112505
EA814AN-30
オープン
¥
16,100
¥17,710
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください