エスコ
AC125V/15A タップ(7口・マグネット・雷サージ)
寸法(mm)
31×24×280(H)
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
定格容量(W)
1500
マグネット
あり
雷ガード
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電源コード(m)
プラグ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44113144
EA815GL-413A
7
2
スイング(3P対応、絶縁カバー付)
オープン
¥
3,830
¥
4,213
(税込)
翌日出荷
返品不可
50332004
EA815GL-414A
7
5
スイング(絶縁カバー付)
オープン
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください