エスコ
16x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)
軸径
1/4”(6.35mm)
仕様
インパクトドライバー用
材質(ブラシ部)
スチール
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1500rpm
ブラシ寸法(mm)
外径:16mm 線径:0.15mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44113625
EA819BT-103
オープン
¥
3,430
¥
3,773
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください