エスコ
75mm/12.7mmワイヤーホイール(スチール)
用途
錆落し、研磨に
仕様
試験回転後、研磨作業を行ってください。
サイズ
75×12.7(穴径)mm
線径(Φmm)
0.3mm
厚さ
約10mm
材質(ブラシ部)
スチール(粗目)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
9000rpm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44113695
EA818-196A
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください