エスコ
150mm/12.7mmワイヤーホイール(粗目スチール)
用途
錆落し、研磨に
仕様
試験回転後、研磨作業を行ってください。
線径(Φmm)
約0.3mm
厚さ
約10mm
材質(ブラシ部)
スチール(粗目)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
4300rpm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44113704
EA818-210A
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください