150mm/12.7mmワイヤーホイール(細目スチール)

150mm/12.7mmワイヤーホイール(細目スチール) - エスコ
用途錆落し、研磨に仕様試験回転後、研磨作業を行ってください。線径(Φmm)約0.2mm厚さ約10mm材質(ブラシ部)スチール(細目)最大回転数(min-1[r.p.m])4300rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44113713EA818-211A
オープン
4,650
5,115(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする