エスコ
38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型真鍮製)
軸径
6.0mm
材質
真鍮
全長(mm)
45
軸長(mm)
35
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
3000rpm
ブラシ寸法(mm)
外径:38 線径:0.15 幅:12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44113896
EA819BS-21A
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください