32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線)

32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線) - エスコ
軸径1/4”(6.35mm)材質(ブラシ部)真鍮仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.15最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ長(mm)50外径(mm)32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径
外径(mm)
線径(Φmm)
ブラシ長(mm)
最大回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44113975EA819BT-1161/4”(6.35mm)320.15501500rpm
オープン
3,810
4,191(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする