エスコ
38x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線)
軸径
1/4”(6.35mm)
外径(mm)
38
ブラシ長(mm)
50
仕様
インパクトドライバー用
線径(Φmm)
0.15
材質(ブラシ部)
真鍮
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1500rpm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44113984
EA819BT-117
オープン
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください