50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線)

50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線) - エスコ
(1件のレビュー)
軸径1/4”(6.35mm)材質(ブラシ部)真鍮仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.2最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ長(mm)50外径(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径
外径(mm)
線径(Φmm)
ブラシ長(mm)
最大回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44113993EA819BT-1181/4”(6.35mm)500.2501500rpm
オープン
4,330
4,763(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44113993
2021-12-03
用途: 布袋竹の洗浄作業
その他業種

長い間探して居た物に、ようやく巡り会えたという感じで、作業もし易く効率良く出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする