エスコ
15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/鋼線)
ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。
凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。
軸径
1/4”(6.35mm)
仕様
スプリング入り
材質
スチール
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
3800rpm
ブラシ寸法(mm)
外径:15 線径:0.15 幅:30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44114088
EA819BT-141
オープン
¥
1,310
¥
1,441
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください