15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/真鍮線)

15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/真鍮線) - エスコ

ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。
凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。

軸径1/4”(6.35mm)仕様スプリング入り材質真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpmブラシ寸法(mm)外径:15 線径:0.15 幅:30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44114097EA819BT-142
オープン
1,430
1,573(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする