エスコ
6mmマルチドリル(六角軸/非金属用)
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途
木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
仕様
非金属用
刃先径(Φmm)
6
有効長(mm)
35
適正回転数(min
-1
)
3000rpm以下
六角シャンク径(Φmm)
1/4”(6.35mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44115174
EA824BZ-6
80
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください