曜日別特売

15mmマルチドリル(六角軸/非金属用)

15mmマルチドリル(六角軸/非金属用) - エスコ

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。

用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用全長(mm)116刃先径(Φmm)15有効長(mm)66適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
六角シャンク径(Φmm)
全長(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44115244EA824BZ-15151/4”(6.35mm)11666
オープン
2,090
2,299(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする